CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504

 

CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504
CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504
CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504
CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504
CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504
CTC-1 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761504

センターキャッチ(調整型吊金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大荷重(t)1
内容量1台注文コード46761504品番CTC-1
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。

最大荷重(t)1揚程(m)2寸法B(Φmm)8寸法C(Φmm)60質量(kg)2.5最大負荷(t)0.5適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格ワイヤー径(Φmm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする