曜日別特売
136-1555131W特3L 大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ ガードナー 46761795

大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ特3L
内容量1枚注文コード46761795品番136-1555131W特3L
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。

サイズ特3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)145コードCJ1555-1 特3Lバスト(cm)145裄丈(cm)87アズワン品番63-1221-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761795
2025-07-18
用途: クリーンルーム作業
CokeMania

他の国内メーカーだと、オーダーサイズの商品が規格品で買えるので助かってます。厚手で丈夫な作りですが、重みや、暑苦しさがあるので、もう少し薄手でもいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする