曜日別特売
136-1555231B特10L 大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ ガードナー 46761865

大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ

(1件のレビュー)
サイズ特10L
内容量1枚注文コード46761865品番136-1555231B特10L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。

サイズ特10L混率(%)ポリエステル100股下(cm)85ウエスト(cm)190コードCJ1555-2 特10Lバスト(cm)190裄丈(cm)100アズワン品番63-1221-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761795
2025-07-18
用途: クリーンルーム作業
CokeMania

他の国内メーカーだと、オーダーサイズの商品が規格品で買えるので助かってます。厚手で丈夫な作りですが、重みや、暑苦しさがあるので、もう少し薄手でもいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする