曜日別特売
SC100NB ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井 46764017

SC100NB ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井 46764017
SC100NB ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井 46764017

ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1箱(1包×500枚)
アズワン品番63-4169-52
内容量1箱(1包×500枚)注文コード46764017品番SC100NB
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。
8インチ以下も対応可能です。

サイズ(mm)8インチ(203.2)アズワン品番63-4169-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする