曜日別特売
TBC-30(W) バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝 46764252

TBC-30(W) バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝 46764252
TBC-30(W) バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝 46764252

バッテリーチェッカー(リチウム対応)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46764252
品番
TBC-30(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。

測定可能電池
(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形
(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。
(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41
(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。
(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
色
ホワイト
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
3段階(ランプ点灯)
使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×121×24
注意
※空気電池・二次(充電式)電池は測れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46764252
2023-09-30
用途: 一次電池と二次電池の残量のチェック
運輸・通信業

残量の表示が三段階なのであるが、表示を5段階以上に細分化してもらえると有り難い。その他は特に問題ない。

対象商品 : 46764252
2022-05-03
用途: 乾電池の状態確認
卸売・小売業

蓋が開いて電源スイッチがONになってしまうのを防止するためにゴムバンドが付属しているが、親切な配慮と思える反面、劣化したり紛失してしまう心配があるので、こんなものが無くても大丈夫なような設計になっているとなお良いと思う。

対象商品 : 46764252
2021-01-19
用途: 電池管理

光って、使用可能を知らせくれる優れものです。アンペアが計れる同様のものがあればなあと思っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 46764252
2020-05-22
用途: 農業機械のリモコン使用時
農・林・水産業

ポケットに入り持ち運びが出来るので便利に使わせてもらっています

対象商品 : 46764252
2018-03-13
用途: 古いバッテリーの使用状況確認
医療・福祉・介護関連業

殆どの電池の確認ができ、また簡単にバッテリー残量の判断が解る。

対象商品 : 46764252
2018-09-25
用途: 理科実験用
山陽女学園中等部・高等部 様

使用できるインジケーターが できないを含めて3段階なので 物足りなさを感じています。

対象商品 : 46764252
2017-11-10
用途: 使用した電池の状況確認に使用
株式会社白晃 様

三つのお知らせ表示だけではちょっと不安、数字で確認出来ると自分の判断もし易いと思いました。色々な電池をチェック出来るので便利商品です。

対象商品 : 46764252
2019-01-25
用途: 事業用車両キーレス電池確認用 他
運輸・通信業

全車両の電池確認に度々使用しています。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする