東洋リントフリー
防塵ツナギ服 白 ビッグサイズ FC133C-KWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
総丈(cm)
176
170
176
194
200
ウエスト(cm)
125~150
95~120
110~135
125~150
94~120
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46764918
品番
FC133C-KW 6
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。
左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
125~150
使用環境
クラス100
総丈(cm)
176
バスト(cm)
165
裄丈(cm)
87
アズワン品番
63-1241-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000