マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードプラグ(フックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
46766255
品番
A-409-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード・合板への器具取付けに。
ねじ径
M4
タイプ
O型フック
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
32
首長(mm)
7
適合板厚(mm)
3〜9
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
適合材
石膏ボード・合板