マーベル
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
剪断強度(N)
490
注文コード
46766614
品番
AS-32
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
剪断強度・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
材質
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
下穴径(Φmm)
2.5
軸径d(Φmm)
2.4
引張強度(kN[kgf])
0.7[70]
寸法W(Φmm)
マンドレル径:1.5
頭径a(Φmm)
4.8mm
頭高さh(mm)
0.8
フランジ長さl(mm)
5.6
カシメ厚(mm)
1.6~3.2
剪断強度(N)
490