曜日別特売
AS-812 ブラインドリベット マーベル 46767016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500本)剪断強度(N)3628注文コード46767016品番AS-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,340

一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。

材質
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
下穴径(Φmm)6.6軸径d(Φmm)6.4引張強度(kN[kgf])4.9[500]寸法W(Φmm)マンドレル径:3.7頭径a(Φmm)12.8頭高さh(mm)2フランジ長さl(mm)25.2カシメ厚(mm)15.9~19.1剪断強度(N)3628
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする