曜日別特売
JKB-22 兼用ビット JOB Master 46769371

兼用ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃先径(Φmm)22
全長(mm)210
軸径(Φmm)10
有効長(mm)140
内容量1本注文コード46769371品番JKB-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
用途木材の穴あけに。刃先径(Φmm)22有効長(mm)140全長(mm)210軸径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46769405
2015-08-20
用途: 木材の穴あけ

今のところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする