SP-30-1 平型コネクター エスシーエス 46770073

SP-30-1 平型コネクター エスシーエス 46770073
SP-30-1 平型コネクター エスシーエス 46770073

平型コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様(バッテリーフォークリフト全般)コード側適合(コマツリフト)FBK419H-A620相当品、(TCMリフト)277P2-62751相当品注文コード46770073品番SP-30-1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。

仕様(バッテリーフォークリフト全般)コード側定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E適合(コマツリフト)FBK419H-A620相当品、(TCMリフト)277P2-62751相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46770073
2022-02-18
用途: リフト充電に

外側のカバー部が、もう少し厚く弾力が欲しい。
薄く硬めなので保護力に不安がある。
本体樹脂が衝撃脆いタイプなので、実際に当てた衝撃で欠けた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする