曜日別特売
ST-62 ST型 超硬ホールソー マーベル 46775452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST型 超硬ホールソー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)62
62
100
130
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
85
90
95
内容量1本注文コード46775452品番ST-62
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途
ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
寸法(mm)62能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46775285
2023-08-30
用途: 穴明け
株式会社室町製作所

5mmの板厚の穴明けで、貫通しない内に刃がかけました

対象商品 : 46775346
2020-07-04
用途: 6ミリ厚の鉄板に51ミリの穴開け
農・林・水産業

説明書では5ミリ厚までの穴あけでしたが、使用する鉄板が6ミリあり裏と表から作業しました。初めて使用しましたが思っていたより簡単に4枚の鉄板に51ミリの穴をあけることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 46774901
2016-09-02
用途: ステンレス流し台の穴あけ

切れ味も良く早く長持ちしてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする