曜日別特売
HA478-01 D.A.D マグ GARSON 46776109

HA478-01 D.A.D マグ GARSON 46776109
HA478-01 D.A.D マグ GARSON 46776109

D.A.D マグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46776109品番HA478-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ボリュームたっぷりのサイズで厚みのあるフォルムが、口当たりも良く手にしっくり収まります。
プレゼントやご家族に、また気分によってお使い頂けるように「D.A.D」 「CROWN」 「LAUREL」の3種類をご用意致しました。
飽きが来ないマグカップは永くご愛用いただけます。

材質ストーンウェア容量(mL)約310幅(mm)【持ち手】約15ホワイト、プリント:ブラック直径(Φmm)約80高さ(mm)約90内径(Φmm)約73デザインD.A.D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする