曜日別特売
No.300 SKテープ(ハードタイプ) 信越工業 46776556

SKテープ(ハードタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5巻)
長さ(m)300
材質ポリプロピレン(PP)
内容量1セット(5巻)注文コード46776556品番No.300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。
柔軟性があり結びやすいひもです。
軽いので作業能率をアップさせてくれます。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。

用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に長さ(m)300材質ポリプロピレン(PP)タイプハード引張強度(N)1254RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776556
2024-08-26
用途: 圧縮物を結わえる
製造業

縛る際に強度が足りないと紐が切れてしまうがSKテープは切れずに結わえられるので
仕事の効率もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする