マーベル
タッピングビス 皿頭
(4件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30本)
1箱(130本)
1箱(110本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(50本)
1箱(35本)
1箱(30本)
1箱(20本)
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
46776791
品番
TS-65P
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法(mm)
Φ4×65
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧