曜日別特売
BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983

メイン

BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983
BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983
BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983
BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983
BRHI-EX01 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776983

ブライト900 Extreme(エクストリーム)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(中目)17山/cm、(油目)40山/cm
内容量1本注文コード46776983品番BRHI-EX01
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm形状平形仕様荒目/細目 兼用トラスコ品番431-6274材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776983
2023-01-20
用途: 金属削り

やはり良い。サクサク削れる。グラインダーでの削りを考えていたが、最初にこれを使ったらしっかり削れてくる。グラインダー出すまでもなくツボサンやすりだけで加工終了。

2が参考にしています
対象商品 : 46776983
2022-05-18
用途: 加工作業時
医療・福祉・介護関連業

趣味で加工作業しているのですが、factory gear TVにて紹介されており、試しに買ってみました。通常のヤスリでは目地にアルミが詰まってしまうのですが、本当に詰まりにくく、表裏で荒さが違う為、加工がし易いヤスリです。絶対に詰まらない訳ではないので、稀に詰まることがあるので時々確認しながら使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 46776992
2021-07-29
用途: 金属加工

よく切れる。中と油目の二面は使い勝手が良く便利。目の掃除も容易。

1が参考にしています
対象商品 : 46776983
2017-10-03
用途: 切削作業

馴染みにしている工具専門店のブログで紹介されていました。ツボサン製品無しの作業は今では考えられません。モノタロウさんの方が安かったです。特にEX02の【油目】には感動します。

3が参考にしています
対象商品 : 46776983
2014-01-21
用途: 主として木工品の加工に使用。

使用感は快適です。特に木工品の加工に使用する場合、さびが出ない本品は木工品を汚染しないのでありがたいです。目詰まりはヤスリブラシで簡単に除去出来るのも有り難いです。

3が参考にしています
対象商品 : 46776992
2014-01-21
用途: 主として木工品の加工に使用。

EX02と共に利用しています。使用感は良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 46776983
2013-03-13
用途: 工作用

エポシキパテやアルミでも目詰まりしません。
片方のサイドがフラットなのも、気がきいています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする