曜日別特売
HI-EX01 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777026

 

HI-EX01 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777026
HI-EX01 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777026
HI-EX01 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777026

Extreme(エクストリーム)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(中目)17山/cm、(油目)40山/cm
内容量1本注文コード46777026品番HI-EX01
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm形状平形仕様荒目/細目 兼用トラスコ品番431-6312材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777026
2024-02-28
用途: 加工時
その他業種

さすがのツボサン。中目・細目の組み合わせが有ってもいいかも。

対象商品 : 46777026
2022-03-26
用途: 切断面仕上げ 寸法微調整
製造業

粗と仕上げが1本になっていて、お買い得だし作業性が格段に良くなります。
品質はツボサンなのでもちろん素晴らしい。

対象商品 : 46777026
2021-07-23
用途: 機械の修理に使用
サービス業

この商品を使ってみて、こんなに便利な商品があったんだなと初めて知りました。工具箱が道具でいっぱいになるのが嫌なので1本で2通りの使い方が出来るのは便利です。

対象商品 : 46777035
2021-05-15
用途: 研削に

小物作業用に平目・油目を1本。小回りが利いてほどよく削れるので重宝しています。

対象商品 : 46777035
2019-06-04
用途: 金属の研磨

ホビーユースでは、目の粗さの違うものを数種類持つのは非効率ですが、こちらの商品は細目と油目の2種類が片側づつ付いているので、非常に便利です。

対象商品 : 46777026
2016-09-30
用途: アルミ部品の削り

グリップにビニルがついており、滑らず作業性がよい、また、両面で荒と仕上げがあり、目つまりも少なくよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする