曜日別特売
QHI-EX01 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777062

 

QHI-EX01 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777062
QHI-EX01 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777062
QHI-EX01 クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777062

クイックカット Extreme(エクストリーム)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm
(中目)17山/cm、(油目)40山/cm
内容量1本注文コード46777062品番QHI-EX01
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5目の粗さ(荒目)13山/cm、(細目)27山/cm形状平形仕様荒目/細目 兼用トラスコ品番431-6355材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777071
2024-04-29
用途: アルミ材の面取りに
製造業

カットしたアルミ材や鉄材の整形や面取りに重宝しています。
昔のやすりより溝(谷)が深く、食い付きが良いので、小さな力で良く削れるように思います。
他のやすりを使わなくなりました。

対象商品 : 46777071
2022-06-20
用途: 木工
製造業

薄い樹脂の面取等に使いました。通常の鉄工ヤスリよりも明らかに軽く削れます。音も静かな為従来通りの感覚で使うと行き過ぎてしまうほどです。ただ、残念ながらサイドに刃が付いていませんでした。それの有無も表示してくれると助かります。

対象商品 : 46777071
2015-04-13
用途: ステンレスねじの切削

とても軽く削れました。

対象商品 : 46777071
2016-05-17
用途: バリ取り時
有限会社馬場彫刻

油目の切れ味がいまいち。

対象商品 : 46777062
2013-07-04
用途: 切削

普及品のツボサンのやすりとの切れ味の違いは解りませんでした。
一本二役なのは良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする