ニコルソン
超硬ロータリーバー ロングシャンク(砲弾型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
カット名称
ダブルカット
注文コード
46777403
品番
F-0616-6-5-90L
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・カット名称・刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
100
刃長(mm)
15.9
刃径(mm)
6
形状
砲弾型
カット名称
ダブルカット
材質
超硬