曜日別特売
DTF33 220V 0.1kW 0.9A 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所 46778085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTF33 220V 0.1kW 0.9A 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所 46778085
DTF33 220V 0.1kW 0.9A 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所 46778085
DTF33 220V 0.1kW 0.9A 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所 46778085
DTF33 220V 0.1kW 0.9A 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所 46778085

動力用押釦開閉器 過負荷保護付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格容量(kW)0.1
モーター容量(kW)0.1
定格使用電流(A)0.9
種類過負荷保護付き
内容量1個注文コード46778085品番DTF33 220V 0.1kW 0.9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ

種類過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電流(A)0.9定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)0.1材質(ケース)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上保護等級IP40(パネル表面部)開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500周囲温度(℃)-10~50耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G質量(g)350仕様●許容取付角度:鉛直面に対して前後方向に10°、左右方向に90°その他埋込取付形ボタン色ON(黒)、OFF(赤)材質(カバー)-モーター容量(kW)0.1基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式ロック方式:トリップフリー構造適合電動機(kW)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46778155
2020-05-25
用途: 工作機械のメンテナンスに
建設業・工事業

メーカーに問い合わせても近所に代理店がなく困っておりましたところまさにこのモノタロウで在庫しておりました。本当にいつも痒いところに手が届く品揃え!感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする