CH-005-1 ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨) ノーブランド 46780842

ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法縦(mm)50
内容量1個注文コード46780842品番CH-005-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。

材質ステンレス質量(g)128寸法縦(mm)50寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする