CH-005-3 ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨) ノーブランド 46780867

ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法縦(mm)75
内容量1個注文コード46780867品番CH-005-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。

材質ステンレス質量(g)291寸法縦(mm)75寸法横(mm)75寸法(高さ)(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする