CE-004-2R キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド 46781357

 

CE-004-2R キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド 46781357
CE-004-2R キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド 46781357
CE-004-2R キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド 46781357

キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
左右区別
質量(g)125
内容量1個注文コード46781357品番CE-004-2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スチールボールと板バネの作用でロックします。

材質SPCC左右区別質量(g)125寸法縦(mm)13寸法横(mm)156寸法(高さ)(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする