曜日別特売
CM-1006-1.5R 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46781436

CM-1006-1.5R 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46781436
CM-1006-1.5R 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド 46781436

密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様右開き用注文コード46781436品番CM-1006-1.5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。

材質SUS304仕様右開き用質量(g)150寸法縦(mm)115寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46781393
2019-12-12
用途: 扉の開閉
ハシモト自動車自動車・二輪車・自転車関連業

近くの量販店では売っていないので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46781402
2016-07-16
用途: ドアのロック
株式会社吉成産業

問題は値段です、使用感、取り付け方法問題無しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする