EN-110N0 エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦 46784482

EN-110N0 エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦 46784482
EN-110N0 エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦 46784482

エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1個注文コード46784482品番EN-110N0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22粒度60砥粒60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず軽い加圧でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46784516
2024-08-29
用途: 塗装作業時に最適
建設業・工事業

塗装作業研磨、ケレン時に最適。奇麗に、錆等が取れます。減りが早いのが難点かも。

対象商品 : 46784516
2016-03-03
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする