曜日別特売
H5012SS 六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ 46784656

モノタロウ

六角軸ホイールワイヤーブラシ

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)50
材質(ブラシ部)SUS304
内容量1個注文コード46784656品番H5012SS
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

用途
錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)SUS304全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 塗装研磨

塗装剥離に正面タイプに本側面タイプを組み合わせて使用していますが、凹凸により大中小サイズが必要となり、モノタロウでかいそろえています。ワイヤーヌケは少しありますがコスパ十分です。

2025-11-24
用途: 車のメンテナンス

細かいところ、角、隙間、などとても使いやすく重宝しています。回転数を調整しながら使用することで、寿命も長めになるのでは。 満足しています。

2025-09-03
用途: 溶接後焼け取り、スケール落とし、塗装落とし
製造業

鉄線の密度が高く、しっかりしているので、落とす能力に関してはかなり強力
小型タイプなので、細かい所にもよく届くので使いやすい
変わりに毛足(鉄線足?)が高密度+短いので、曲面等への馴染みはイマイチ

対象商品 : 46784631
2025-10-26
用途: 錆び取り
株式会社Riku

他メーカーとなんら変わりません、使いやすかったです。

対象商品 : 46784674
2024-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

電動ホイール真鍮ブラシはバイクに多用されるアルミ素材の白さびを落とすのに最適となります。比較的高価な真鍮製となりますが、モノタロウブランドでコスパに優れます。

1が参考にしています
2024-11-03
用途: キャリパーオーバーホール時に
運輸・通信業

六角軸シャンクなので電動工具への取り付けでき
錆取り作業に。バリ取り作業に。
何の問題もありません。

対象商品 : 46784647
2024-01-04
用途: 汚れや鯖落としで使つています。
金融・保険業

使用出来る箇所に制約はありますが、品物としては良い物だと思います。

対象商品 : 46784674
2023-04-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイク構成部品にはアルミ合金が多く使用されておりますが、白さびが付着しやすい性質があります。これまで除去に苦労してきましたが、真鍮製ホイールワイヤーブラシが有効であることが判り、リピーターで多用しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする