曜日別特売
- スーパースリム 切断砥石 加研工業 46786521

スーパースリム 切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード46786521品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス・薄板金属向き切断砥石。
「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。
切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。
ホコリだって少なく、環境にもやさしい。

用途
ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に
外径(Φmm)105厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15粒度80砥材MZタイプ両面補強硬度P最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする