曜日別特売
- ウルフゴールド 切断砥石 加研工業 46786564

ウルフゴールド 切断砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
内容量1枚注文コード46786564品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

従来の砥石に比べて非常に長持ち。
鉄はもちろんステンレスだってばっちり。
長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。

用途
パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。
軽天材料の切断には抜群!!
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-04
用途: DIY作業

アングルやクルマのパーツ、グレーチングなどガンガン切れます。
耐久性、切れ味、文句ないです。
ホームセンターで同価格帯の類似品を買ったが、全然切れずここで買い直しました。

対象商品 : 46786564
2015-05-04
用途: 鉄の切断

工事で、鉄筋等の切断において使用しますが、よく切れるし、長持ちしますので、お勧めですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 46786555
2015-11-16
用途: 切断作業時
建設業・工事業

タフなので問題なく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする