曜日別特売
VS-KL-025 VS-カナラインA カナフレックス 46787072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-カナラインA

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本注文コード46787072品番VS-KL-025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。

用途
一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.5長さ(m)3仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC質量(kg)1.125赤/透明ピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46787072VS-KL-0250576548822114-025 3mVS-KL-025 ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05765488ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46787666
2019-02-24
用途: 交換し、普通に使用できております。
有限会社 地下農場

使えました。バキュームカーの交換で使用しました。OK

3が参考にしています
対象商品 : 46787352
2018-06-06
用途: ポンプ放流
イチエイ産業株式会社建設業・工事業

もう少し、柔らかでしなやかに、扱いやすくしてもらいたい。

対象商品 : 46787806
2017-08-28
用途: 仮設排水ポンプに使用
建設業・工事業

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする