曜日別特売
100160 ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand 46808185

100160 ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand 46808185
100160 ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand 46808185
100160 ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand 46808185

ダイヤモンドカッター セグメント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)105
内容量1枚注文コード46808185品番100160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

早く効率よい作業に!

用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2.1穴径(Φmm)20付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808212
2020-10-21
用途: コンクリートブロックの切断
函館自動販売機サ-ビスセンタ-サービス業

ドリルの回転数不足なのかわかりませんが、跳ね返りが多く使用中止
別のものを発注しました。(刃先にみぞがない物)

対象商品 : 46808194
2016-09-30
用途: 石材のカット
有限会社肥後樹景建設業・工事業

それなりに切れるので、高い刃を辛抱して使うより、切れなくなったら気軽に換えれるのがいいですね。

対象商品 : 46808194
2014-05-18
用途: コンクリートの切断
農・林・水産業

105mmのカッターを持っていましたが、それでは届かないのでこれを買いました
バッチリ届いて確実に切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 46808194
2017-07-13
用途: コンクリート台の研磨
株式会社喜田アイデイア製造業

最初は良く切れて満足ですが、切れ味が悪くなるのが早すぎる!値段相応かもしれないが、もっと切れ味が長持ちして欲しい!

対象商品 : 46808212
2016-10-06
用途: コンクリート

20m位はスムーズに切れると思います
それ以降は交換した方が作業能率は上がると思います

1が参考にしています
対象商品 : 46808212
2013-04-10
用途: U字溝切断

価格的には安価でよかったが、U字溝(側溝300×300)を切断したが、1本は比較的切れるが、2本目からは切れが悪くなり、難儀した。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする