曜日別特売
102002 ダイヤモンドV溝カッター Jupiter 46808456

102002 ダイヤモンドV溝カッター Jupiter 46808456
102002 ダイヤモンドV溝カッター Jupiter 46808456
102002 ダイヤモンドV溝カッター Jupiter 46808456

ダイヤモンドV溝カッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46808456品番102002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808456
2015-11-10
用途: ガレージのひび割れ補修

感動的に良く切れます。ただ摩耗が早い気がします。新品時の外径を測っておかなかったので、正確なことはわかりませんが、随分摩耗して小さくなったように思います。

対象商品 : 46808456
2015-03-26
用途: 石材、コンクリートの溝カット
有限会社曽根組

問題無く切れます。
耐久性がもう少し高ければ、なお良かったが
比較対象が無いので判断は難しい。

対象商品 : 46808456
2015-07-01
用途: コンクリート外壁面のクラック補修
創備工業株式会社建設業・工事業

少しの補修なので安価な商品を購入しましたが切れ味が良く重宝しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする