曜日別特売
FML-0B モール曲がり フソー化成 46809007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モール曲がり

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ0号
内容量1個注文コード46809007品番FML-0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58
寸法A(mm)6.5寸法B(mm)13寸法C(mm)33寸法D(mm)33タイプ0号形状曲がり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809077
2024-02-20
用途: インターホンの配線
不動産業

モールを上手く加工しさえすれば必要不可欠なものではないが、使えば手軽に見栄え良く施工できて便利だ。

対象商品 : 46809034
2022-05-14
用途: エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、段差のある部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品 : 46809034
2016-06-09
用途: LAN配線に使用

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているので面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする