※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-0-1L 木目モール フソー化成 46809856 FM-0-1L 木目モール フソー化成 46809856

木目モール

(16件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46809856 品番 FM-0-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

配線のカバーに最適。

ライト タイプ0号 長さ(mm)1000 仕様テープ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
事務所のケーブル整理
渋谷愛ビジョン株式会社 様 (サービス業)

壁の木材と調和してとても綺麗に貼り付けることができました
最高です

対象商品:
46809901
2024-06-03
用途:
スピーカーや電気のコードを隠して
飲食業

目立ちません。違和感なく自然に木調の家に溶け込みます。2号が太めのコードも入り使い勝手抜群です。おすすめの美しいモールです。

対象商品:
46809831
2024-04-22
用途:
DIY利用

屋内の配線隠しに利用しました。しっかりと使えるものです。

対象商品:
46809865
2024-01-22
用途:
狭いスペースへの電源コード固定に使用
サービス業

サッシの窓枠横への固定なので、木目調で目立たずスッキリできた。

対象商品:
46809865
2023-04-14
用途:
LANケーブル20m配線に使用
不動産業

2階から1階へのLANケーブ配線に使用しました。CAT6のスタンダードタイプにぴったりのサイズ。きれいに配線することができました。

対象商品:
46809892
2022-04-29
用途:
屋内VVF配線

家の柄と同じでしっかりしていて
いいものでしたエアコンの配線用にVVF2.0mm2cに使用しました、サイズもバッチリです

対象商品:
46809874
2021-10-01
用途:
コンセントの増設工事

設計が古いマンションなのでコンセントが不足している為、
敷に回してコンセントの増設を行った。
色もチークで雰囲気も壊さずしっくりできました。

対象商品:
46809831
2021-08-09
用途:
屋内のLANケーブルの配線カバー

屋内配線のカバーに使用しました。建具との色合いが合っており、一見、配線している事がわからなく目立たないので非常に良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする