FUJI STAR(三共理化学)
ジルレジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5本)
1箱(5本)
1箱(10本)
粒度
40
24
36
40
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
46811493
品番
TZXB-M-FL100×915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
粒度
40
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
ZA(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア