L-DA+U 15A×40t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 46815282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-DA+U 15A×40t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 46815282
L-DA+U 15A×40t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 46815282
L-DA+U 15A×40t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 46815282

スリーパーL 台座+Uバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径15A注文コード46815282品番L-DA+U 15A×40t
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

寸法E(mm)41寸法L(mm)50寸法P(mm)112寸法W(mm)25寸法d(mm)W3/8板厚t(mm)1.6呼び径15A材質(金具)ユニクロ種類スリーパー+Uバンド適合管径(Φmm)21.7連続使用温度(℃)-110~+100許容静荷重(N[kgf])540[55]保温厚40T
注意
※納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする