曜日別特売
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483

CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483
CU-006SUS(35228) リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具] 46816483

リトルテ カッター 使いきりタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード46816483品番CU-006SUS(35228)
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。

材質(刃)ステンレス材ピンク仕様使い切りカッター材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
注意
※刃は、使い切りタイプ(交換不可)です。
※装填された刃は切れ味が悪くなったら付属の刃折器で折って使ってください。
※9回まで折ることが出来ます。交換は出来ません。
※廃棄の際は地域自治体の条例に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする