FED 10t×4m マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライ 46817777

マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
最大使用荷重(t)10
長さ(m)4
全長(m)4
ベルト幅(mm)100
内容量1本注文コード46817777品番FED 10t×4m
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。

長さ(m)4最大使用荷重(t)10材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形質量(kg)7.2紺色ベルト幅(mm)100使用荷重(t)10(最大)全長(m)4本体厚さ(mm)20アイ部幅(mm)70アイの長さ(mm)500アイの厚さ(mm)15接合部の厚さ(mm)30接合部の幅(mm)100
注意
※常温(5~35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする