シライ
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
10
10
16
20
25
長さ(m)
4.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全長(m)
4.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
ベルト幅(mm)
100
100
140
175
190
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46817786
品番
FED 10t×4.5m
参考基準価格(税別)
¥102,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
長さ(m)
4.5
最大使用荷重(t)
10
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
質量(kg)
8.1
色
紺色
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
10(最大)
全長(m)
4.5
本体厚さ(mm)
20
アイ部幅(mm)
70
アイの長さ(mm)
500
アイの厚さ(mm)
15
接合部の厚さ(mm)
30
接合部の幅(mm)
100
注意
※常温(5~35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません