FED 20t×2.5m マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライ 46818084

マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
最大使用荷重(t)20
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
ベルト幅(mm)175
内容量1本注文コード46818084品番FED 20t×2.5m
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。

長さ(m)2.5最大使用荷重(t)20材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形質量(kg)6.75紺色ベルト幅(mm)175使用荷重(t)20(最大)全長(m)2.5本体厚さ(mm)25アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)800アイの厚さ(mm)25接合部の厚さ(mm)40接合部の幅(mm)150
注意
※常温(5~35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする