曜日別特売
MLGC-327C-V メディロック MLG配薬キャビネット深型3列 シリンダー錠 宮成製作所 46819518

※画像はダイヤル錠タイプのものです

メディロック MLG配薬キャビネット深型3列 シリンダー錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
本体:ホワイト、トレー:ライトパープル
内容量1台注文コード46819518品番MLGC-327C-V
参考基準価格(税別)¥338,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。

用途
薬局や高齢者施設でのお薬保管に
段数3列9段(27人用)付属品専用リバーシブルキー×2質量(kg)65本体:ホワイト、トレー:ライトパープル材質(本体)スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×450×1050トレー内寸(mm)265×375×97材質(トレー)ABS樹脂シリンダー錠グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※収納物が盗難にあわれても一切の責任を負いかねます。
※トレーを個別に施錠することはできません。
※キャビネットを移動する際、上框の裏側に手や指を入れないでください。施錠機能の故障の原因となります。
※屋外では使用しないでください。
※転倒しにくい壁際への設置をお奨め致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

お薬保管庫 メディロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする