曜日別特売
270mm タイガー ステン 角鏝 0.3mm 宮谷製作所 46821765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイガー ステン 角鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)270
内容量1個注文コード46821765品番270mm
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

厚さ(mm)0.3寸法(mm)270タイプひょうたん背金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする