曜日別特売
255mm タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所 46822167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)255
内容量1個注文コード46822167品番255mm
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

厚さ(mm)0.3寸法(mm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46822212
2017-05-19
用途: 土間コンクリートの仕上げ時
運輸・通信業

程よいしなりで軽くて仕上げには、とても良い鏝だと思います。

対象商品 : 46822212
2014-07-21
用途: 土間コンクリートの仕上げ

しなやかで耐久性も有りそうだし、結構満足しています。
プラ鏝均しの後の仕上げ用に最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする