曜日別特売
285mm タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所 46822185

 

285mm タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所 46822185
285mm タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所 46822185

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)285
内容量1個注文コード46822185品番285mm
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

厚さ(mm)0.3寸法(mm)285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46822212
2017-05-19
用途: 土間コンクリートの仕上げ時
運輸・通信業

程よいしなりで軽くて仕上げには、とても良い鏝だと思います。

対象商品 : 46822212
2014-07-21
用途: 土間コンクリートの仕上げ

しなやかで耐久性も有りそうだし、結構満足しています。
プラ鏝均しの後の仕上げ用に最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする