曜日別特売
240mm バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm 宮谷製作所 46824041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)240
内容量1個注文コード46824041品番240mm
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

寸法(mm)240厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46824023
2022-04-22
用途: 補修工事の下地不陸調整に
大門補修建設業・工事業

最近、街の金物屋、左官道具屋さんが少なくなり、なかなか手に取り探す機会がなくなり、また7寸となるとプロユースのホームセンターでも置いてなかったりするので重宝します。ただ、使ったことのある鏝しか信用できないですが。仕事柄、しごき屋さんほどの9寸、尺の鏝は作業範囲が広くなりすぎるため7寸前後を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする