曜日別特売
225mm バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所 46824425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)225
内容量1個注文コード46824425品番225mm
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5寸法(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする