曜日別特売
270mm バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所 46824696

バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)270
内容量1個注文コード46824696品番270mm
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5寸法(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46824723
2020-09-10
用途: モルタル塗り
建設業・工事業

会社のIDで購入しました。背金が柔らかくて使い心地が悪い…いや、使えないです。0.5厚で鏝そのものはしなりにくいです。背金が負けるのでどうにもならないけど。

対象商品 : 46824757
2013-08-18
用途: スラブ、金鏝押さえ

握りやすく、耐久性はまだわからないが、安くていい買い物したとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする