曜日別特売
#0131/20 マルチドレンパッキン リンリンジャパン 46828521

マルチドレンパッキン

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
内径(mm)14.2
外径(mm)22
内容量1袋(20枚)注文コード46828521品番#0131/20
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。
アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
ホンダ#0111
・ミツビシ#0107
・マツダ#0108
・スズキ#0114
厚さ(mm)1.7材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37外径(mm)22内径(mm)14.2
注意
※ドレンパッキンの締め付けには必ずトルクレンチをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: オイルドレンパッキン交換
大塚産業株式会社

ネジの直径があっていれば大体の車に使用できます。個人的にはアルミや銅の素材むき出しワッシャータイプより信用できる気がします。

対象商品 : 46828537
2023-12-20
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

ヤンマートラクターのオイル交換時に使用します。車用はサイズが小さいのでこちらで見つけました。銅製パッキンは価格が高いのでこちらにしました。薄いアレミ板をノンアスベストでサンドしたような構造でしっかりしています。オイル交換毎に交換するので安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46828512
2023-07-29
用途: オイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

プラグボルトを交換しても標準トルクだと漏れる痛んだドレンもこれなら確実。ドレン口やねじ山をさらに痛める心配がない。

2が参考にしています
対象商品 : 46828521
2023-05-29
用途: オイル交換

スズキのオイル交換に使いました。 自分の車は銅パッキンだったので、毎回取り替えてもたまに、滲んでいました。多分大丈夫みたいです。 10枚ぐらいのがあると良いかな?

対象商品 : 46828512
2023-06-28
用途: オイル交換
株式会社 コバオグラフ

使いやすそうで買ってみました。オイル漏れもなく良いと思います。

対象商品 : 46828546
2023-04-14
用途: オイル交換時
製造業

アルミや銅に比べシール性が高くいつも愛用しています。

対象商品 : 46828537
2022-11-22
用途: 漏れなくなった
自動車・二輪車・自転車関連業

デフのドレンパッキンとして使っています。
私の車はドレンボルト座面が痛んでいるのか普通のアルミワッシャーだと漏れてきてしまうのですが、これにしたら漏れなくなったのでシール性がいいようです。

対象商品 : 46828582
2022-02-05
用途: オイル交換時同時交換

スバル車用の内径16mmサイズで、こういった素材のパッキンは貴重だと思います。アルミの物よりも安心感があります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする