仕様発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.0~99.9ppm (mg/L)質量(g)64タイプHR電源単四アルカリ電池 1個測定項目高濃度アンモニウムイオン(淡水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±1.0ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.1ppm (mg/L)電源自動OFF10分間の未使用後校正なし使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応