HI 83746 ワイン用還元糖測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 46831829

ワイン用還元糖測定器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード46831829品番HI 83746
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

現場向きのポータブル型
測定時に使用するタイマーは本体内蔵
測定値は見やすく表示
初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)

用途ワイン中の還元糖の濃度測定仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nmセット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃測定方法フェーリング法光源タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル@610nm電源自動OFF15分間の未使用後使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.25g/LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※還元糖の測定にはヒーターが必要になります。ご用意のない方はHI839800を別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする