086Q 185/60 R16 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46836354

086Q 185/60 R16 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46836354
086Q 185/60 R16 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46836354

BLIZZAK VRX2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)185
偏平率(%)60
タイヤサイズ185/60R16 86Q
185/60R16 86Q
165/55R14 72Q
145/80R12 74Q
145/80R13 75Q
155/70R13 75Q
165/55R15 75Q
165/60R15 77Q
165/65R13 77Q
155/80R13 79Q
165/65R14 79Q
165/65R15 81Q
165/70R14 81Q
175/60R16 82Q
175/65R14 82Q
185/55R15 82Q
165/80R13 83Q
185/55R16 83Q
175/65R15 84Q
175/70R14 84Q
185/60R15 84Q
185/65R14 86Q
195/55R16 87Q
215/45R17 87Q
175/80R14 88Q
185/65R15 88Q
185/70R14 88Q
195/60R16 89Q
195/60R17 90Q
195/65R15 91Q
195/70R14 91Q
205/55R16 91Q
205/55R17 91Q
215/50R17 91Q
225/45R18 91Q
195/65R16 92Q
205/60R16 92Q
215/50R18 92Q
205/65R15 94Q
215/55R17 94Q
225/50R17 94Q
205/65R16 95Q
215/55R18 95Q
215/60R16 95Q
225/50R18 95Q
215/60R17 96Q
225/55R17 97Q
235/50R18 97Q
215/65R16 98Q
225/55R18 98Q
内容量1本注文コード46836354品番086Q 185/60 R16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ブリザック史上最高の氷上性能
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ185/60R16 86Q本数1本タイヤ幅(mm)185リム径(inch)16偏平率(%)60適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)633メーカー商品コードPXR01233
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする